Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Bi-Silque Schoolmate Magnettafel Lackierter Stahl 600 x 450 mm Mehrfarbig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-70175648
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
MB0407866
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Technische Details
Art der Oberfläche
Lackierter Stahl
Plattengröße (B x T)
600 x 450 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Rahmen (Bereich)
Ja
Federbehälter enthalten
Ja
Rahmenmaterial
Kunststoff
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Magnettafeln
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
whiteboard magnettafel 60x45cm
,
magnet board
,
magnet-board 60x45 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-Silque Schoolmate Magnettafel Lackierter Stahl 900 x 600 mm Mehrfarbig
Bi-silque
MB0707866
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen