Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05004180001 Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05004180001 Drehmomentschlüssel
Wera 05004180001 Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     5417B-p1667850
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004180001
EAN/GTIN:
     4013288207685
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schlüssel
Das 16-teilige Set vom Schraubwerkzeugspezialist Wera löst die wichtigsten Schraubprobleme rund ums Fahrrad bei zuverlässiger Kontrolle der aufgebrachten Drehmomente zum Schutz der sensiblen Bauteile. Mit Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Der Drehmomentschlüssel ist extrem platzsparend, ergänzt um, zum Drehmomentbereich passenden und auf die gängigsten Schraubverbindungen bei Fahrrädern angepassten, Zubehör, in einer robusten, oberflächenschonenden textilen Box verpackt. Enthalten sind: Click-Torque A 5, 1/4“, 2,5 – 25 Nm, 4 Nüsse mit 1/4“ Antrieb, 7 Hex-Plus Innensechskant-Bitnüsse und 4 TORX® Bitnüsse. Nüsse und Bitnüsse mit „Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben, ohne dass die Schraube vom Werkzeug fällt. Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Bitnüsse mit allen Vorteilen der Wera Bit-Technologie wie z.B. Passgenauigkeit, Verschleißfestigkeit und Rundlaufeigenschaften.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Drehmomentschlüssel
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Drehmomentbereich
2.5 - 25 Nm
Wellenfarbe
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Schutzhülle
Ja
Anzahl der bits
4 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 165,32*
€ 190,28*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,72*
€ 192,13*
2 Tage
60
pro Stück
€ 4,90*
ab € 170,09*
€ 195,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,54*
€ 199,87*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,84*
€ 202,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.