Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II M12 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70722519
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     96303
EAN/GTIN:
     4006209963036
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der fischer Bolzenanker FAZ II GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit.

- Die FAZ II GS sind durch die vormontierte große U-Scheibe für die Befestigung von Stahlanbauteilen mit Langlöchern geeignet, ermöglichen ein noch besseres Ausrichten und sorgen so für reduzierten Montageaufwand.
- Darüber hinaus bietet der Bolzenanker FAZ II GS alle Vorteile des FAZ II.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M12
Material
Stahl
Typ
Schließendstab
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
61 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, blitzanker ba-w3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2561*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9502*
€ 2,32074
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,8661*
€ 2,22066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7561*
€ 2,08976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7161*
€ 2,04216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6461*
€ 1,95886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5561*
€ 1,85176
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2561*
€ 1,49476
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
096291
ab € 0,9113*
Ähnlich
fischer
096297
ab € 1,0965*
Ähnlich
fischer
096340
ab € 1,5157*
Ähnlich
fischer
96370
ab € 6,5935*
Ähnlich
fischer
96367
ab € 2,9215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.