Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 96370 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 323 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 96370 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 323 mm
Fischer 96370 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 323 mm
Fischer 96370 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 323 mm
Fischer 96370 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 323 mm
Fischer 96370 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 323 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97572494
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     96370
EAN/GTIN:
     4006209963708
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
323 mm
Bohrlochdurchmesser
16 mm
Mindestbohrlochtiefe
310 mm
Schraubenlänge
189 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M16
Zertifizierung
ETA-05/0069
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5935*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,4535*
€ 11,24967
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,3135*
€ 11,08307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8635*
€ 10,54757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6335*
€ 10,27387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1235*
€ 9,66697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5935*
€ 7,84627
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
096291
ab € 0,9113*
Ähnlich
fischer
096297
ab € 1,0965*
Ähnlich
fischer
096340
ab € 1,5157*
Ähnlich
fischer
96303
ab € 1,2561*
Ähnlich
fischer
96367
ab € 2,9215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.