Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104462275 Herst.-Nr.: 95470 EAN/GTIN: 4006209954706 |
| |
|
| | |
| Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
- Nach der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Zugtragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Anker benötigt. - Die variablen Verankerungstiefen bei den Größen M8 bis M16 ermöglichen erstmals ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten. - Die Ausführung mit Hutmutter bietet eine optisch schöne Verankerung und schützt aufgrund der runden Form auch vor Verletzungen. - Der erste Bolzenanker M6 mit einer ETA Bewertung Option 1, für sichere und zugelassene Verankerungen. - Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Weitere Informationen: Merkmale | Verbindender thread type | M12 | | Material | Stahl | | Typ | Schließendstab | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 151 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,8192* | € 2,3592* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 49,888* | € 64,048* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 57,14* | € 72,43* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 62,16* | € 79,996* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 74,16* | € 91,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,184* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|