Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II M12 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Fischer FAZ II M12 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70722558
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     95420
EAN/GTIN:
     4006209954201
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.

- Nach der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Zugtragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Anker benötigt.
- Die variablen Verankerungstiefen bei den Größen M8 bis M16 ermöglichen erstmals ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten.
- Die Ausführung mit Hutmutter bietet eine optisch schöne Verankerung und schützt aufgrund der runden Form auch vor Verletzungen.
- Der erste Bolzenanker M6 mit einer ETA Bewertung Option 1, für sichere und zugelassene Verankerungen.
- Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M12
Material
Stahl
Typ
Schließendstab
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
71 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,864*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,994*
€ 36,88286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,694*
€ 36,52586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,864*
€ 34,34816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,744*
€ 33,01536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,784*
€ 31,87296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,864*
€ 27,20816
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
95446
ab € 1,6293*
Ähnlich
fischer
94986
ab € 29,576*
Ähnlich
fischer
95419
ab € 1,11*
Ähnlich
fischer
95454
ab € 2,0912*
Ähnlich
fischer
95470
ab € 1,8192*
Ähnlich
fischer
95605
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.