Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.5243 Arbeitslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.5243 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5243 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5243 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5243 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5243 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5243 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5243 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5243 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5243 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5243 Arbeitslampe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71287981
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5243
EAN/GTIN:
     5708997352434
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LINE LIGHT C+R - Äußerst leistungsfähige Inspektionslampe und Taschenlampe in Einem
Die besonders schlanke Ausführung die neue LINE LIGHT C+R (ø25mm), ermöglicht die Ausleuchtung auch schwer zugänglicher, beengter Bereiche.
Mit dem eingebauten Prisma bündelt LINE LIGHT C+R das Licht in einem Ausleuchtwinkel von 75° für die extrem helle und kräftige Beleuchtung des jeweiligen Arbeitsbereichs. Blendung bei der Arbeit wird vermieden, und die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar.  Die neue LINE LIGHT C+R Inspektionslampe verfügt über das DUAL SYSTEM - neue intelligente und innovative Beleuchtungsfunktionalität. DUAL SYSTEM bedeutet Akku- und Netzbetrieb (5m robustes Gummikabel) für unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten und völlige Freiheit.    Flexibler Schwanenhals mit Magnet bzw. Saugnapf als Zubehör erhältlich.   LINE LIGHT C+R wird in Dänemark hergestellt.   Sieben LINE LIGHT C+R-Vorteile:
Verbesserte Lichtausbeute um 170 % erhöht
Kräftige Inspektionsleuchte und Taschenlampe in Einer
Akkubetrieb bis zu 8 Std. Betriebsdauer
Robust und wasserdicht, IP65
Neuer, magnetischer, elektronischer Schalter
Ultra schlankes Design (ø25 mm) ermöglicht Inspektion von en schwerst zugänglichen Stellen  
// Das LINE LIGHT C+R Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 4070035 geschützt.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5218
ab € 19,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5219
ab € 16,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5312
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.