Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Duraframe Magnetic A4 donkerblauw, in ophangbare etui Schreibtischunterlage Blau, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Durable Duraframe Magnetic A4 donkerblauw, in ophangbare etui Schreibtischunterlage Blau, Weiß
Durable Duraframe Magnetic A4 donkerblauw, in ophangbare etui Schreibtischunterlage Blau, Weiß
Durable Duraframe Magnetic A4 donkerblauw, in ophangbare etui Schreibtischunterlage Blau, Weiß
Durable Duraframe Magnetic A4 donkerblauw, in ophangbare etui Schreibtischunterlage Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71837719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498807
EAN/GTIN:
     4005546981130
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Ihre Infos perfekt in Szene gesetzt. Der magnetisch haftende Info-Rahmen DURAFRAME ® MAGNETIC eignet sich für Dokumente und Aushänge auf metallischen Oberflächen.
Informationen hochwertig und professionell präsentieren
Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen
Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion
Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Maschinenakten, betriebliche Kennzahlen und Mitarbeiterinformationen
Anwendbar im Hoch- und Querformat
Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
236 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Verschleißfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,10*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,60*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,64*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,73*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,44*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,43*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,63*
Ähnlich
Durable
498701
ab € 23,91*
Ähnlich
Durable
498723
ab € 23,13*
Ähnlich
Durable
498601
ab € 19,88*
Ähnlich
Durable
498623
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.