Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-100-36B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-100-36B LED-Treiber
MEAN WELL HBG-100-36B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72491933
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-100-36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
2.7 A
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
66.5 mm
Gewicht
1275 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-36A
ab € 38,19*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-36DA
ab € 41,97*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-48A
ab € 37,42*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-48B
ab € 35,90*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-48DA
ab € 42,05*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60
ab € 71,37*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60A
ab € 37,38*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60B
ab € 38,09*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60DA
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.