Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-100-48A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-100-48A LED-Treiber
MEAN WELL HBG-100-48A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608017
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-100-48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
66.5 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-36A
ab € 37,88*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-36B
ab € 35,37*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-36DA
ab € 41,90*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-48B
ab € 36,27*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-48DA
ab € 41,90*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60
ab € 72,30*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60A
ab € 37,25*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60B
ab € 38,00*
Ähnlich
Mean Well
HBG-100-60DA
ab € 42,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.