Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-36AB-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-36AB-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-36AB-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72492054
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-36AB-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
4.17 A
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12-3Y
ab € 30,25*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12A-3Y
ab € 29,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24
ab € 29,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24-3Y
ab € 25,77*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24A-3Y
ab € 25,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24AB-3Y
ab € 32,02*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B
ab € 33,11*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B-3Y
ab € 26,98*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24DA-3Y
ab € 32,60*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36-3Y
ab € 29,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36A-3Y
ab € 29,52*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36B-3Y
ab € 31,21*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36DA-3Y
ab € 36,55*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42-3Y
ab € 31,57*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42A-3Y
ab € 29,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.