Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-12A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-12A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-12A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79360015
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-12A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12-3Y
ab € 29,19*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24-3Y
ab € 27,75*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24A-3Y
ab € 24,91*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24AB-3Y
ab € 31,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B-3Y
ab € 31,26*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24DA-3Y
ab € 31,03*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36-3Y
ab € 31,46*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36A-3Y
ab € 29,47*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36AB-3Y
ab € 33,35*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36B-3Y
ab € 31,03*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36DA-3Y
ab € 36,49*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42-3Y
ab € 31,54*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42A-3Y
ab € 31,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42AB-3Y
ab € 33,31*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-42DA-3Y
ab € 36,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.