Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 355 PZ Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 355 PZ Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 355 PZ Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 355 PZ Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 355 PZ Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 355 PZ Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73235862
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009315001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Länge (mm)
205 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Schraubendreher-Bits Größe
PZ 2
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
6 mm
Klingenlänge
100 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05009312001
ab € 5,45*
Zubehör
Wera
05009310001
ab € 4,30*
Zubehör
Wera
05009317001
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.