Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 190 i VDE Multi-Bit-Schraubendreher Schraubendreher mit einer Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 190 i VDE Multi-Bit-Schraubendreher Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 190 i VDE Multi-Bit-Schraubendreher Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 190 i VDE Multi-Bit-Schraubendreher Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 190 i VDE Multi-Bit-Schraubendreher Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 190 i VDE Multi-Bit-Schraubendreher Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 190 i VDE Multi-Bit-Schraubendreher Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 190 i VDE Multi-Bit-Schraubendreher Schraubendreher mit einer Richtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73236169
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005300001
EAN/GTIN:
     4013288032485
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Länge (mm)
223 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
92 g
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Mutterndreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
5.5 mm
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
11 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Bithalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05005325001
ab € 11,07*
Zubehör
Wera
05005305001
ab € 8,02*
Zubehör
Wera
05005310001
ab € 8,65*
Zubehör
Wera
05005315001
ab € 9,52*
Zubehör
Wera
05005320001
ab € 10,24*
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 552,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.