| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-73351291 Herst.-Nr.: BE-8002 EAN/GTIN: 7314150242825 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 182 mm | | Gewicht | 30 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grau | | Rollendicke | 0.3 mm | | Klingenlänge | 60 mm | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher (schlitz) |
| | |
| |