Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8020L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8020L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8020L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8020L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72683339
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8020L
EAN/GTIN:
     7314151838591
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
197 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
33 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Klingenbreite
3 mm
Rollendicke
0.5 mm
Klingenlänge
75 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
ISO 2380, DIN 5264
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,55*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,27*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,58*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 14,04*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,05*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 4,23*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,77*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 5,81*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,02*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,64*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 8,01*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,63*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 5,23*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 6,24*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.