Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Laborabzüge
>
Absaug-Kit
>
Artikel
Weller T0058762763N Lötkolben/-station Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-74301302
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0058762763N
EAN/GTIN:
4003019422234
Suchbegriffe:
Absaug-Kit
Absaugarm
Absaugarmdrosselklappe
Drosselklappe Absaugarm
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
2600 g
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Absperrventil
,
Absperrventil für Absaugarm
,
Heizungs Absperrventil
,
Lötdampfabsauger
,
Lötdampfabsorber
,
Lötrauchabsaugung
,
Schweißabsaugarm
,
Schweißrauch-Absaugarme
,
weller tools absaugarm
,
drosselklappe absaugarm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 308,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,64*
€ 424,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,21*
€ 422,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,69*
€ 411,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,11*
€ 397,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller 700-3040-ESD Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch
Weller Tools
700-3040-ESD
ab € 33,07*
Zubehör
Weller FT-N Lötkolben/-station Zubehör Abguss
Weller Tools
FT-N
ab € 33,80*
Zubehör
Weller T0053657499N Lötkolben/-station Zubehör Absperrventil 1 Stück(e)
Weller Tools
T0053657499N
ab € 100,25*
Zubehör
Weller T0053657999N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0053657999N
ab € 382,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen