Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 700-3040-ESD Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 700-3040-ESD Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch
Weller 700-3040-ESD Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74332285
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     700-3040-ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Absaugschlauch
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
ALFA
ab € 34,21*
Zubehör
Weller Tools
T0058762763N
ab € 308,18*
Zubehör
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,42*
Zubehör
Weller Tools
T0058762769
ab € 52,67*
Zubehör
Weller Tools
T0058762772
ab € 27,37*
Zubehör
Weller Tools
T0058762774
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.