Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-T0058735836 Herst.-Nr.: T0058735836 EAN/GTIN: 4003019013494 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Staubfilter | | Markenkompatibilität | Weller | | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 365 mm | | Tiefe | 365 mm | | Höhe | 5 mm | | Gewicht | 25 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 128,13* | € 157,65* | | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 126,33* | € 160,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 3,79* | ab € 133,37* | € 163,04* | | | | | 45 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 153,67* | € 186,13* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 166,32* | € 202,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|