Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Lichtleiste
>
Artikel
Treston 91849008P Werkbankteil/Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-74331386
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
91849008P
EAN/GTIN:
6416763075393
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
15 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkbankteile & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
schwere werkbank lichtgrau
,
schwere werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,76*
€ 403,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,70*
€ 378,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston TP507 Werkbank
Treston
TP507
ab € 265,04*
Zubehör
Treston TP510 Werkbank
Treston
TP510
ab € 307,69*
Zubehör
Treston TP515 Werkbank
Treston
TP515
ab € 377,76*
Zubehör
Treston TP707KK Werkbank
Treston
TP707KK
ab € 520,74*
Zubehör
Treston TP710 Werkbank
Treston
TP710
ab € 324,60*
Zubehör
Treston TP712 Werkbank
Treston
TP712
ab € 349,87*
Zubehör
Treston TP712K Werkbank
Treston
TP712K
ab € 316,08*
Zubehör
Treston TP715 Werkbank
Treston
TP715
ab € 369,38*
Zubehör
Treston TP718 Werkbank
Treston
TP718
ab € 398,47*
Zubehör
Treston TP915 Werkbank
Treston
TP915
ab € 404,50*
Zubehör
Treston TP918 Werkbank
Treston
TP918
ab € 439,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen