Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Arbeitstisch Grundtisch
>
Artikel
Treston TP507 Werkbank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-73331465
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
TP507
EAN/GTIN:
6416763042005
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Preiswerter Arbeitstisch mit einer großen Auswahl an Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
150 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
500 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkbänke
Weitere Suchbegriffe:
Grundtisch
,
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
,
Montagetisch
,
System-Montagetisch
,
Packtisch Grundeinheit
,
Packplatz
,
Packplätze
,
Packtisch
,
Packtische
,
Packtischsystem
,
Packtischsysteme
,
Packzentren
,
Packzentrum
,
Einzelwerkbank
,
Montagebank
,
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Arbeitsplatzsystem
,
System-Arbeitsplatz
,
Systemarbeitsplatz
,
arbeitstisch 50 x 50 cm
,
packtisch grundeinheit
,
packplatz höhenverstellbar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 251,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston 91849001P Werkbankteil/Zubehör
Treston
91849001P
ab € 214,18*
Zubehör
Treston 91849004P Werkbankteil/Zubehör
Treston
91849004P
ab € 279,21*
Zubehör
Treston 91849008P Werkbankteil/Zubehör
Treston
91849008P
ab € 262,51*
Zubehör
Treston TP507 ESD Werkbank
Treston
TP507 ESD
ab € 330,37*
Zubehör
Energieleiste 1400 für Treston Arbeitstische, 6-fach Steckdose, 1x Schalter, 1x FI-Schalter, 2x USB-Typ A
Treston
ab € 470,76*
Zubehör
Energieleiste 1700 für Treston Arbeitstische, 6-fach Steckdose, 1x Schalter, 1x FI-Schalter, 2x USB-Typ A
Treston
ab € 489,56*
Zubehör
Steckdosenleiste 836/3, 6-fach, 2 x CAT6A, 2 x USB A, An/Aus-Schalter, 4,5 m langes Kabel, 16 A/250 V, B 836 x T 42 x H 52 mm, Aluminium
Treston
ab € 448,35*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 3 Steckdosen, 2 x USB, Länge 331 mm.
Treston
TPR3-001
ab € 148,64*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 4 Steckdosen, 2 x USB, FI-Schalter, Länge 683 mm.
Treston
TPR7-008
ab € 406,63*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 4 Steckdosen, Schalter, FI-Schalter, Länge 468 mm.
Treston
TPR4-004
ab € 348,28*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, 2 x USB, FI-Schalter, Länge 836 mm.
Treston
TPR9-010
ab € 445,09*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, Schalter, 2 x USB, Länge 1400 mm.
Treston
TPR14-001
ab € 245,12*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, Schalter, 2 x USB, Länge 468 mm.
Treston
TPR4-001
ab € 189,53*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, Schalter, 2 x USB, Länge 836 mm.
Treston
TPR9-001
ab € 214,15*
Zubehör
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, Schalter, Länge 468 mm.
Treston
TPR4-005
ab € 149,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen