Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Arbeitstisch Grundtisch
>
Artikel
Treston TP715 Werkbank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-73331614
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
TP715
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Preiswerter Arbeitstisch mit einer großen Auswahl an Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
300 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
700 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkbänke
Weitere Suchbegriffe:
Grundtisch
,
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
,
Montagetisch
,
System-Montagetisch
,
Packtisch Grundeinheit
,
Packplatz
,
Packplätze
,
Packtisch
,
Packtische
,
Packtischsystem
,
Packtischsysteme
,
Packzentren
,
Packzentrum
,
Einzelwerkbank
,
Montagebank
,
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Arbeitsplatzsystem
,
System-Arbeitsplatz
,
Systemarbeitsplatz
,
Höhenverstellbare Werkbank
,
ergonomische Werkbank
,
arbeitstisch 1500x700mm
,
packtisch grundeinheit
,
packplatz höhenverstellbar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 370,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,66*
€ 524,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,66*
€ 506,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,40*
€ 501,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,18*
€ 484,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston 90349001P Werkbankteil/Zubehör
Treston
90349001P
ab € 351,29*
Zubehör
Treston 91849001P Werkbankteil/Zubehör
Treston
91849001P
ab € 214,18*
Zubehör
Treston 91849004P Werkbankteil/Zubehör
Treston
91849004P
ab € 279,64*
Zubehör
Treston 91849008P Werkbankteil/Zubehör
Treston
91849008P
ab € 262,19*
Zubehör
Treston KT150 Werkbankteil/Zubehör
Treston
KT150
ab € 178,30*
Zubehör
Treston LMC01 Werkbankteil/Zubehör
Treston
LMC01
ab € 210,72*
Zubehör
Treston LMC02 Werkbankteil/Zubehör
Treston
LMC02
ab € 355,44*
Zubehör
Treston RL150 Werkbankteil/Zubehör
Treston
RL150
ab € 228,98*
Zubehör
Treston SH150 Werkbankteil/Zubehör
Treston
SH150
ab € 183,10*
Zubehör
Treston TH150 Werkbankteil/Zubehör
Treston
TH150
ab € 78,84*
Zubehör
Treston TP707KK Werkbank
Treston
TP707KK
ab € 524,65*
Zubehör
Treston TP715 ESD Werkbank
Treston
TP715 ESD
ab € 543,70*
Zubehör
Energieleiste 1400 für Treston Arbeitstische, 6-fach Steckdose, 1x Schalter, 1x FI-Schalter, 2x USB-Typ A
Treston
ab € 460,08*
Zubehör
Energieleiste 1700 für Treston Arbeitstische, 6-fach Steckdose, 1x Schalter, 1x FI-Schalter, 2x USB-Typ A
Treston
ab € 474,24*
Zubehör
Steckdosenleiste 836/3, 6-fach, 2 x CAT6A, 2 x USB A, An/Aus-Schalter, 4,5 m langes Kabel, 16 A/250 V, B 836 x T 42 x H 52 mm, Aluminium
Treston
ab € 434,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen