Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piergiacomi TR 5000 R D Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piergiacomi TR 5000 R D Zange Diagonale Zange
Piergiacomi TR 5000 R D Zange Diagonale Zange
Piergiacomi TR 5000 R D Zange Diagonale Zange
Piergiacomi TR 5000 R D Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331660
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     TR 5000 R D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
13 mm
Klemmbacke Länge
10 mm
Klemmbacke Dicke
5 mm
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
138 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.