Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Center Externe Festplatte 3 TB 5400 RPM 3.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Memory Center Externe Festplatte 3 TB 5400 RPM 3.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Intenso Memory Center Externe Festplatte 3 TB 5400 RPM 3.5" USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75816655
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6031511
EAN/GTIN:
     4034303015689
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Hochleistungsfähige Festplatte mit viel Speicherplatz

Die externe Festplatte Memory Center speichert wichtige Daten schnell und sicher. Dank USB 3.0 lassen sich Daten in höchster Geschwindigkeit übertragen, sodass lange Wartezeiten vermieden werden. Die hochglänzende 3,5“ Festplatte wirkt edel und fügt sich optimal in die Büroumgebung ein. Die 3.5" Desktop Festplatte ist verfügbar in verschiedenen Kapazitäten von 1 TB bis 8 TB.

Die Memory Center kann aufgrund ihres USB 3.0 Anschlusses bis zu 10 x höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erreichen als Festplatten mit USB 2.0. Große Datenmengen lassen sich dadurch in kürzester Zeit übertragen. Die externe Festplatte erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 85 MB pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 75 MB pro Sekunde. Eine blaue LED Leuchte auf der Festplatte signalisiert den aktiven Datentransfer.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
3000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
HDD Größe
3.5 "
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
32 MB
Dateiformat System
FAT32
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Breite
189 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
34 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6031520
ab € 298,06*
Zubehör
Intenso
6031512
ab € 79,81*
Zubehör
Intenso
6031514
ab € 97,64*
Zubehör
Intenso
6031516
ab € 131,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.