Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager 06857 Blumenkübel Indoor/Outdoor Topfpflanzer Freistehend Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzuchttöpfe
Anzuchttöpfe
Anzuchttöpfe
Anzuchttöpfe
Anzuchttöpfe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76333916
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     06857
EAN/GTIN:
     9003117068575
Suchbegriffe:
Anzucht-Topf
Anzuchttopf
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Für kontrolliertes Wachstum der Stecklinge. Samen schneller wachsen sehen. Einfach mit Aussaaterde füllen, Samen beigeben und gießen. Nachdem die Wurzeln die Topfwand durchdrungen haben, wird der Topf mit ausgepflanzt. Unterschiedliche Durchmesser, je nach Pflanzenart und Samengröße.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
24
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Breite
120 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Pflanzkübel, blumenkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.