Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR6-E-G Alarmlicht Fixed Grün LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR6-E-G Alarmlicht Fixed Grün LED
PATLITE LR6-E-G Alarmlicht Fixed Grün LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753768
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-E-G
EAN/GTIN:
     4938766016118
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
1.3 W
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
60 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Grün
Platzierung
Drinnen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2 IEC/EN 60947-5-1, EN62471
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR6-02WCNW
ab € 60,60*
Zubehör
Patlite
LR6-BU
ab € 27,10*
Zubehör
Patlite
LR6-BW
ab € 25,64*
Zubehör
Patlite
LR6-E-B
ab € 23,48*
Zubehör
Patlite
LR6-E-BZ
ab € 23,95*
Zubehör
Patlite
LR6-E-C
ab € 23,46*
Zubehör
Patlite
LR6-E-GZ
ab € 18,34*
Zubehör
Patlite
LR6-E-MZ
ab € 60,63*
Zubehör
Patlite
LR6-E-R
ab € 17,49*
Zubehör
Patlite
LR6-E-RZ
ab € 18,43*
Zubehör
Patlite
LR6-E-Y
ab € 17,64*
Zubehör
Patlite
LR6-E-YZ
ab € 18,37*
Zubehör
Patlite
LR6-USBK
ab € 114,85*
Zubehör
Patlite
LR6-USBW
ab € 117,39*
Zubehör
Patlite
LR6-02WJNW
ab € 32,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.