Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR6-E-Y Alarmlicht Fixed Bernstein LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR6-E-Y Alarmlicht Fixed Bernstein LED
PATLITE LR6-E-Y Alarmlicht Fixed Bernstein LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753785
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-E-Y
EAN/GTIN:
     4938766016101
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
1.3 W
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
60 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Bernstein
Platzierung
Drinnen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2 IEC/EN 60947-5-1, EN62471
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR6-02WCNW
ab € 60,82*
Zubehör
Patlite
LR6-BU
ab € 27,85*
Zubehör
Patlite
LR6-BW
ab € 26,32*
Zubehör
Patlite
LR6-E-B
ab € 24,05*
Zubehör
Patlite
LR6-E-BZ
ab € 23,94*
Zubehör
Patlite
LR6-E-C
ab € 24,15*
Zubehör
Patlite
LR6-E-G
ab € 18,14*
Zubehör
Patlite
LR6-E-GZ
ab € 18,36*
Zubehör
Patlite
LR6-E-MZ
ab € 60,82*
Zubehör
Patlite
LR6-E-R
ab € 18,00*
Zubehör
Patlite
LR6-E-RZ
ab € 18,50*
Zubehör
Patlite
LR6-E-YZ
ab € 18,41*
Zubehör
Patlite
LR6-USBK
ab € 117,57*
Zubehör
Patlite
LR6-USBW
ab € 117,83*
Zubehör
Patlite
LR6-02WJNW
ab € 32,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.