Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR6-E-C Alarmlicht Fixed Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR6-E-C Alarmlicht Fixed Weiß LED
PATLITE LR6-E-C Alarmlicht Fixed Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753784
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-E-C
EAN/GTIN:
     4938766016132
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
1.3 W
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
60 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Weiß
Platzierung
Drinnen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2 IEC/EN 60947-5-1, EN62471
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR6-02WCNW
ab € 60,75*
Zubehör
Patlite
LR6-BU
ab € 27,77*
Zubehör
Patlite
LR6-BW
ab € 26,31*
Zubehör
Patlite
LR6-E-B
ab € 24,01*
Zubehör
Patlite
LR6-E-BZ
ab € 23,89*
Zubehör
Patlite
LR6-E-G
ab € 18,05*
Zubehör
Patlite
LR6-E-GZ
ab € 18,33*
Zubehör
Patlite
LR6-E-MZ
ab € 60,64*
Zubehör
Patlite
LR6-E-R
ab € 18,04*
Zubehör
Patlite
LR6-E-RZ
ab € 18,32*
Zubehör
Patlite
LR6-E-Y
ab € 18,05*
Zubehör
Patlite
LR6-E-YZ
ab € 18,40*
Zubehör
Patlite
LR6-USBK
ab € 117,49*
Zubehör
Patlite
LR6-USBW
ab € 117,78*
Zubehör
Patlite
LR6-02WJNW
ab € 32,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.