Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schlauch Performance Plus 1/2" -50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.645-319.0 Schlauch Performance Plus 1/2" -50m Gartenschläuche
Kärcher 2.645-319.0 Schlauch Performance Plus 1/2" -50m Gartenschläuche
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77478127
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-319.0
EAN/GTIN:
     4054278503714
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Das Highlight des neuen 50 Meter langen Qualitäts-Gartenschlauchs Performance Plus 1/2" ist sein hochwertiges Mehrschichtgewebe mit verbesserter Haptik. Es ist zum einen extrem knickfest und flexibel, was den Schlauch besonders robust macht und einen ständigen Wasserdurchfluss ermöglicht. Zum anderen liegt der Schlauch dadurch spürbar besser in der Hand. Durch die Anti-UV-Außenschicht ist das Material bei jedem Wetter geschützt. Und damit sich im Schlauch keine Algen bilden, lässt die Zwischenschicht kein Licht durch. Außerdem ist der nachhaltige Schlauch phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- sowie bleifrei – und deshalb gesundheitlich völlig unbedenklich. Zudem verkraftet der Schlauch einen Druck von bis zu 45 Bar sowie Temperaturen von −20 bis +60 °C. Wer mittelgroße bis große Flächen und Gärten bewässern möchte, ist mit dem Performance Plus-Gartenschlauch bestens aufgestellt. Auf dieses Modell gewähren wir 15 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlauch
Markenkompatibilität
Kärcher
Schlauchlänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
6500 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.