Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1723195 Anschlussblock 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1723195 Anschlussblock 3
Phoenix Contact 1723195 Anschlussblock 3
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918025182
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1723195
EAN/GTIN:
     4017918025182
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.24 mm
Tiefe
12.1 mm
Höhe
49.8 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8881*
€ 2,2658*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0274*
€ 2,3974*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1258*
€ 2,5058*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1465*
€ 2,5265*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,337*
€ 2,747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2658*
€ 2,6963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0981*
€ 2,49674
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8881*
€ 2,24684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.