Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Melan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Melan
SLV Melan
SLV Melan
SLV Melan
SLV Melan
SLV Melan
SLV Melan
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321344
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Die MELAN Deckenleuchte überzeugt durch klare Formgebung und eleganten Kontrast der verwendeten Materialien aus gebürstetem Aluminium und Glas. Eine E27 Allgebrauchs- oder Energiesparlampe sorgt für die gewünschte Lichtwirkung und macht die Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A+
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Lichtfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
1280 g
Durchmesser
320 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,65*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 4,01*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,09*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.