Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Puri Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Puri Track
SLV Puri Track
SLV Puri Track
SLV Puri Track
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78328972
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
83 mm
Höhe
74 mm
Durchmesser
36 mm
Gewicht
130 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143011
ab € 14,52*
Zubehör
SLV
143431
ab € 28,96*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,13*
Zubehör
SLV
143061
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143051
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143031
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143041
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143131
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
143811
ab € 31,65*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
143101
ab € 7,20*
Zubehör
SLV
143091
ab € 2,95*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.