Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SLV 1Phasen-Aufbauschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1Phasen-Aufbauschiene
SLV 1Phasen-Aufbauschiene
SLV 1Phasen-Aufbauschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98288857
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph weiß
stromschiene
slv stromschiene
Aluminium Trägerschiene des 1Phasen Hochvolt Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
510 g
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143431
ab € 28,96*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,13*
Zubehör
SLV
143061
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143051
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143041
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143031
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143131
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
143811
ab € 31,65*
Zubehör
SLV
143101
ab € 7,20*
Zubehör
SLV
143091
ab € 2,95*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,22*
Zubehör
SLV
143391
ab € 13,94*
Zubehör
SLV
1004785
ab € 8,75*
Zubehör
SLV
143071
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.