Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Euro Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Euro Spot
SLV Euro Spot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85295731
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Durchmesser
78 mm
Gewicht
460 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1-phasen schienensystem-strahler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143011
ab € 14,52*
Zubehör
SLV
143431
ab € 28,96*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,13*
Zubehör
SLV
143061
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143051
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143041
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143031
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143131
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
143101
ab € 7,20*
Zubehör
SLV
143091
ab € 2,95*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,22*
Zubehör
SLV
143391
ab € 13,94*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
Zubehör
SLV
143071
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.