Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Enola B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Enola B
SLV Enola B
SLV Enola B
SLV Enola B
SLV Enola B
SLV Enola B
SLV Enola B
SLV Enola B
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329722
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die puristische Wandanbauleuchte ENOLA_B besteht aus einer Aluminium / Stahl Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz, weiГџ, messing und silbergrau. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN) der zum Einsatz gebrachten Hochvolthalogenleuchtmittel des Typs GU10. ENOLA_B ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Gewicht
570 g
Durchmesser
68 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
Zubehör
SLV
151840
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.