Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
LG XBOOM Go PL2 Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78652845
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     PL2.DEUSLLK
EAN/GTIN:
     8806098582150
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
LG XBOOM Go PL2 Ein neuer Look für ausgewogenen Klang Schlicht und stilvoll Das schlanke und abgerundete Design mit angenehmer Gummioberfläche ist leicht zu halten und liegt gut in der Hand. Erleben Sie exzellenten Klang Die LG XBOOM Go PL2 mit MERIDIAN-Klangtechnologie bietet einen erstklassigen Sound. Hören Sie bei jedem Song tiefe Bässe und satte Töne. Erweckt Musik zum Leben Sound Boost verstärkt die Klangleistung und erweitert das Klangfeld. Ein Druck auf den Knopf genügt, um die Partystimmung zu heben. Vergnügen bei jedem Wetter Dank IPX5-Schutz kann Ihr Lautsprecher ruhig nass werden und läuft trotzdem weiter, damit auch Sie einfach weiter tanzen können. Länger Musik genießen Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden können Sie Ihre Musik auch unterwegs genießen, ohne dass Sie sich um das Aufladen kümmern müssen. * Die Akkulaufzeit von 10 Stunden basiert auf einer Nutzung bei einer Lautstärke von 50 %. Verstärkt Ihre Musik auf Wunsch Verbinden Sie für eine noch intensivere Soundausgabe zwei LG XBOOM Go PL2 kabellos miteinander. Denn stärkerer Sound kann nur eines bedeuten: bessere Partys und noch mehr Spaß. Genießen Sie Musik und vieles mehr allein mit Ihrer Stimme Drücken Sie die Wiedergabetaste zwei Sekunden lang und sprechen Sie dann, um den Google Assistant auf Ihrem Android™ Mobiltelefon oder Siri auf iOS zu aktivieren. Sie können mit einem einfachen Sprachbefehl Musik, Podcasts und mehr abspielen. *Google und Android sind Marken von Google LLC. **Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Teilen Sie Playlists über Multi Bluetooth Koppeln Sie zwei Geräte gleichzeitig über die XBOOM-App. Von jedem dieser Geräte aus haben Sie damit nahtlosen Zugriff auf Ihre Playlist, ohne dass die Musikwiedergabe unterbrochen wird. USB-Ladefunktion während Sie Musik hören Sie können Ihre Geräte über den USB-Anschluss überall und jederzeit aufladen. Sie müssen kein zusätzliches Ladegerät mitführen. Anrufe mit der Freisprechfunktion entgegennehmen Die LG XBOOM Go PL2 schaltet während der Musikwiedergabe automatisch auf einen eingehenden Anruf um und Sie können den Anruf problemlos mit Freunden teilen. Vollständige Kontrolle mit der XBOOM App Steuern Sie mit einer einzigen App alle Funktionen. Holen Sie sich die App im Google Play Store. Wählen Sie Ihren Favoriten der XBOOM Go Bluetooth Speaker Die XBOOM Go PL-Serie ist leicht und kompakt und verfügt über eine längere Akkulaufzeit, damit Sie überall einen ausgewogenen Klang genießen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Breite
82 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
80 mm
Audio
RMS-Leistung
5 W
Impedanz
4 Ohm
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batteriekapazität
3900 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akkuladezeit
4 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.