| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-79904265 Herst.-Nr.: 160302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | Merkmale | Produktfarbe | Beige | ![](/p.gif) | Bandlänge | 50 m | ![](/p.gif) | Speicherbandbreite (metrisch) | 19 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Papierband, kreppband 19mm/50lfm beige, papierband, cimco papierklebeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |