Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beta Tools 944BX 5.5 Einzeln Drehmoment Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 944BX 5.5 Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Beta Tools 944BX 5.5 Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80080143
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     009440005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Gewicht
105 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Drehmoment Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.