Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia NewIcon Treteimer 3 Liter 3 l Rund Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia NewIcon Treteimer 3 Liter 3 l Rund Champagner
Brabantia NewIcon Treteimer 3 Liter 3 l Rund Champagner
Brabantia NewIcon Treteimer 3 Liter 3 l Rund Champagner
Brabantia NewIcon Treteimer 3 Liter 3 l Rund Champagner
Brabantia NewIcon Treteimer 3 Liter 3 l Rund Champagner
Brabantia NewIcon Treteimer 3 Liter 3 l Rund Champagner
Brabantia NewIcon Treteimer 3 Liter 3 l Rund Champagner
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80121387
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     304408
EAN/GTIN:
     8710755304408
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer
Die NewIcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise. Beim Kauf dieses Abfalleimers unterstützen Sie The Ocean Cleanup bei ihrer Mission, die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
168 mm
Breite
168 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
266 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Champagner
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.