Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 225.021 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 225.021 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2,5 A
ESKA 225.021 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 2,5 A
Artikel-Nr.:
     615-S28667
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     225.021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
eska smd-sicherung
smd-sicherung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gehäusematerial
Messing, Keramik
Schaltleistung
150 A
Produktfarbe
Messing, Weiß
Zertifizierung
MIL-STD-202G, IEC 60127-4, UL 248-14, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.1 mm
Höhe
4.45 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,43*
1 Tag
695
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,45*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 8,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.