Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Selection Seifenhalter Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Selection Seifenhalter Transparent
GROHE Selection Seifenhalter Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80420756
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     41036000
EAN/GTIN:
     4005176577178
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage glas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Form
Oval
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
10 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenschale grohe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
41035DA0
ab € 75,83*
Zubehör
Grohe
41035DL0
ab € 81,25*
Zubehör
Grohe
41035GL0
ab € 75,88*
Zubehör
Grohe
41035GN0
ab € 81,46*
Zubehör
Grohe
41035A00
ab € 75,85*
Zubehör
Grohe
41035AL0
ab € 81,53*
Zubehör
Grohe
41035000
ab € 50,52*
Zubehör
Grohe
41035BE0
ab € 76,11*
Zubehör
Grohe
41035EN0
ab € 81,20*
Zubehör
Grohe
41035DC0
ab € 70,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.