Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros SUPERCELL Jacke, Hose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros SUPERCELL Jacke, Hose
Albatros SUPERCELL Jacke, Hose
Albatros SUPERCELL Jacke, Hose
Albatros SUPERCELL Jacke, Hose
Albatros SUPERCELL Jacke, Hose
Artikel-Nr.:
     CIDE4-81926164
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428055345
EAN/GTIN:
     4051428055345
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
Weitere Informationen:
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
Polyester, 100%
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Inhalt des Gebindes
Jacke, Hose
Produkthauptfarbe
Blau, Olive
Aktivität
Trecken
Ärmellängentyp
Langärmlig
Wasserfest
Ja
Größe (S/M/L)
XL
Mit Kapuze
Ja
Winddicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regenset, regenanzug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2754303190002XL
ab € 28,18*
Ähnlich
ISM
2754303190003XL
ab € 28,09*
Ähnlich
ISM
27543031900000L
ab € 28,06*
Ähnlich
ISM
27543031900000M
ab € 28,06*
Ähnlich
ISM
27543031900000S
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.