Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84595745
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011019/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91114*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,51114*
€ 1,79826
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,32114*
€ 1,57216
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23114*
€ 1,46506
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,17114*
€ 1,39366
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,13114*
€ 1,34606
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,91114*
€ 1,08426
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0011029/100
ab € 86,6615*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011037/100
ab € 197,593*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011404/100
ab € 98,312*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011036/100
ab € 123,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011021/100
ab € 2,01939*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011304/100
ab € 0,72636*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011038/50
ab € 2,9415*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011027/500
ab € 0,73596*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011020/500
ab € 1,375*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011018/500
ab € 0,56902*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011012/100
ab € 1,68862*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011010/500
ab € 0,8027*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011011/500
ab € 1,44165*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011028
ab € 1,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011504
ab € 1,60044*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.