Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
AVX TAJD106K025RNJ Kondensator Braun Planar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-84667782
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TAJD106K025RNJ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
10000 nF
Spannung
25 V
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
elko 10µf 25v smd
,
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T491 Kondensator, MnO2, 10μF, 25V dc SMD, ±10%, Gehäuse D, +125°C
Kemet
T491D106K025AT
ab € 0,221*
Ähnlich
KEMET T491D106K025AT KONDENSATOR, 10æF, 25V, 10%, 2917, SMD
Kemet
T491D106K025AT
ab € 0,406*
Ähnlich
Tantalkondensator 10uF 35V 10% 800mOhm
Vishay
293D106X9035D2TE3
ab € 0,244*
Ähnlich
VISHAY 593D106X9035D2TE3 KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%, ROLLE
Vishay
593D106X9035D2TE3
ab € 0,386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen