Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 42994 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 42994 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wiha 42994 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     4757-1591003
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42994
EAN/GTIN:
     4010995429942
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
417 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
6
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
1x PicoFinish fine screwdriver Hex nut driver 2.5 x 60 mm (42446) 1x PicoFinish fine screwdriver Hex nut driver 3 x 60 mm (42447) 1x PicoFinish fine screwdriver Hex nut driver 3.5 x 60 mm (42449) 1x PicoFinish fine screwdriver Hex nut driver 4 x 60 mm (42450) 1x PicoFinish fine screwdriver Hex nut driver 5 x 60 mm (42452) 1x PicoFinish fine screwdriver Hex nut driver 5.5 x 60 mm (42453)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,25*
€ 46,08*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,32*
€ 46,40*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 38,88*
€ 46,65*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 38,97*
€ 46,69*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,26*
€ 47,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
42446
ab € 5,82*
Sonstiges
Wiha
42447
ab € 6,71*
Sonstiges
Wiha
42449
ab € 7,01*
Sonstiges
Wiha
42450
ab € 7,01*
Sonstiges
Wiha
42452
ab € 7,17*
Sonstiges
Wiha
42453
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.