Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX PLUS-Schraubendreher
>
Drehmomentschraubendreher TORX PLUS
>
Artikel
Wera 367 TORX PLUS Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-85220700
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05028036001
EAN/GTIN:
4013288040152
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Green
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Länge (mm)
198 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
58 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx Plus
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenlänge
100 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
Drehmoment-Schraubendreher (TORX PLUS)
,
Drehmoment-Schraubendreher TORX PLUS
,
Drehmoment-Schraubenzieher TORX PLUS
,
Drehmomentschraubendreher TORX PLUS
,
Drehmomentschraubenzieher TORX PLUS
,
TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher
,
TORX PLUS Drehmoment-Schraubenzieher
,
TORX PLUS Drehmomentschraubendreher
,
TORX PLUS Drehmomentschraubenzieher
,
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
,
ESD-Schraubendreher TORX PLUS
,
ESD-Schraubenzieher TORX PLUS
,
ESD-TORX PLUS-Schraubendreher
,
ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher
,
TORX PLUS-ESD-Schraubendreher
,
TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
TORX PLUS Uhrmacher-Schraubenzieher
,
TORX PLUS Uhrmacherschraubendreher
,
TORX PLUS Uhrmacherschraubenzieher
,
TORX PLUS-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX PLUS)
,
Uhrmacher-Schraubendreher TORX PLUS
,
Uhrmacher-Schraubenzieher TORX PLUS
,
Uhrmacherschraubendreher TORX PLUS
,
Uhrmacherschraubenzieher TORX PLUS
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
wera schraubendreher torx
,
torx plus schraubenzieher
,
torx-schraubendreher 2,0 x 100
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 10 IP x 80 mm, 05028034001
Wera
05028034001
ab € 6,49*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 15 IP x 80 mm, 05028035001
Wera
05028035001
ab € 6,67*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 25 IP x 100 mm, 05028037001
Wera
05028037001
ab € 7,15*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 5 IP x 60 mm, 05028029001
Wera
05028029001
ab € 5,67*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 6 IP x 60 mm, 05028030001
Wera
05028030001
ab € 5,67*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 7 IP x 60 mm, 05028031001
Wera
05028031001
ab € 5,89*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 8 IP x 60 mm, 05028032001
Wera
05028032001
ab € 6,08*
Ähnlich
Wera 367 TORX PLUS®-Schraubendreher, 9 IP x 60 mm, 05028033001
Wera
05028033001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen