Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 165 i PZ VDE Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 165 i PZ VDE Einzeln
Wera 165 i PZ VDE Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85221028
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006163001
EAN/GTIN:
     4013288105462
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Länge (mm)
248 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
65 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenlänge
150 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 4,31*
Ähnlich
Wera
05006162001
ab € 5,00*
Ähnlich
Wera
05006164001
ab € 7,16*
Ähnlich
Wera
05006165001
ab € 9,52*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,85*
Ähnlich
Wera
05006168001
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.