Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Abridor Pole 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Abridor Pole 100
SLV Abridor Pole 100
SLV Abridor Pole 100
SLV Abridor Pole 100
SLV Abridor Pole 100
SLV Abridor Pole 100
SLV Abridor Pole 100
SLV Abridor Pole 100
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85521465
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
AC Eingangsspannung
100-277 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
3650 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
100 °
Lichtleistung
980 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
79.17 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.