Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Flatt Pole 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
SLV Flatt Pole 100
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85521498
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9.7 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
4630 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Pfad, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
54000 h
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
41.24 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.