Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DMP180Z Luftkompressor 12 l/min Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DMP180Z Luftkompressor 12 l/min Akku
Makita DMP180Z Luftkompressor 12 l/min Akku
Makita DMP180Z Luftkompressor 12 l/min Akku
Makita DMP180Z Luftkompressor 12 l/min Akku
Makita DMP180Z Luftkompressor 12 l/min Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85752915
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMP180Z
EAN/GTIN:
     0088381898263
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Praktischer Akku-Kompressor mit 18 V zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm.18 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks. Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar. Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle. Der Schlauch ist 0,65 m lang. Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
18 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Geeignet für
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
1800 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
12 l/min
Maximaler Betriebsdruck
8.3 bar
Maximaler Luftstrom
10 l/min
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.